VESTIL SPN-2-YL-HR-PO Poly-askeljakkara, sisäkkäin, keltainen, 2 porrasta, käsijohdeportilla

Tuote: CE4QWD Malli: SPN-2-YL-HR-PO
€445.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorrasjakkara
KokoonpanoAsennus vaaditaan
Pohjan pituus20 1 / 5 "
Pohjan leveys25 "
Koko500 lbs.
RullamateriaaliKova kumi
VäriKeltainen
Portaiden välinen etäisyys10 1 / 2 "
Tullimäärä500 lbs.
Ensimmäisen askeleen pituus20 3 / 16 "
Ensimmäisen askeleen leveys12 15 / 16 "
Käsikaiteen korkeus37 "
Kaiteen korkeus37 "
Korkeus57 1 / 2 "
Sisältääkaide
Kantavuus500 lbs.
Materiaalipolyeteeni
Pyörän määrä2
Vaiheiden määrä2
Pyörien lukumäärä2
Takarenkaan halkaisija3"
Takapyörän leveys1"
Toisen askeleen pituus18 7 / 16 "
Toisen askeleen leveys12 15 / 16 "
Kevät kuormattuEi
Vaiheen syvyys13 "
Vaiheen materiaalipolyeteeni
Askeleen leveys18 4 / 9 "
Yläosan korkeus20 1 / 2 "
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaaliKova kumi

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoonpanoPohjan pituusTikkaiden pituusMateriaaliVaiheiden määräToisen askeleen leveysVaiheen väriHinta
VESTIL SPN-1-YL Poly-jakkara, pesukelpoinen, keltainen, 1-askelinen CE4QVP SPN-1-YL-koolla-8/9 jalkaapolyeteeni1-Keltainen, musta€151.70
Tarjouspyyntö
VESTIL SPN-1-YL-HR Poly-porrasjakkara, pesäkelpoinen, keltainen, 1-askelinen, kaiteilla | CE4QVR SPN-1-YL-HR-Asennus vaaditaan-4 1/5 jalkaapolyeteeni1-Keltainen€224.72
Tarjouspyyntö
VESTIL SPN-1-YL-HR-BR Poly-askeljakkara, sisäkkäinen, keltainen, 1-portainen, käsi- ja selkäkaiteet | CE4QVT SPN-1-YL-HR-BR----Alumiini---€237.68
Tarjouspyyntö
VESTIL SPN-1-YL-HR-BR-PO Poly-jakkara, sisäkkäinen, keltainen, 1-portainen, käsi- ja selkäkaiteilla Portti | CE4QVU SPN-1-YL-HR-BR-PO----Alumiini---€289.23
Tarjouspyyntö
VESTIL SPN-1-YL-HR-PO Poly-porrasjakkara, pesäkelpoinen, keltainen, 1-porrasinen, käsikaiteiden portilla | CE4QVV SPN-1-YL-HR-PO50 "Asennus vaaditaan19 2 / 3 "-polyeteeni1--€274.83
Tarjouspyyntö
VESTIL SPN-2-YL Poly-porrasjakkara, pesukelpoinen, keltainen, 2 askelta CE4QVY SPN-2-YL-koolla-1 2/3 jalkaapolyeteeni212 15 / 16 "Keltainen, musta€241.96
Tarjouspyyntö
VESTIL SPN-2-YL-HR Poly-porrasjakkara, kätevä, keltainen, 2-askelinen, kaiteilla | CE4QWA SPN-2-YL-HR-Asennus vaaditaan-4 4/5 jalkaapolyeteeni212 15 / 16 "Keltainen€389.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPN-2-YL-HR-PO Poly-askeljakkara, sisäkkäin, keltainen, 2 porrasta, käsijohdeportilla
€445.28 / yksikkö