VESTIL SPBOL-42 jousitettu teräspollari, korkeus 42 tuumaa, keltainen

Tuote: AG7YZZ Malli: SPBOL-42Ristiviite: 4LNY5
€145.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava pollari
Kokoonpanokoolla
Pohjan pituus5 1 / 4 "
Pohjan leveys5 1 / 4 "
Sisältää paristotEi
Taivuta kulma30 astetta
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.5625 "
KorkkimateriaaliMuovi
VäriKeltainen
Korkeus42 "
Valaistu / Ei valaistuEi valaistu
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Integroidut ketjuuratEi
Pituus5.25 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pultinreikien lukumäärä3
Kiinnitysreikien määrä3
Dia ulkopuolella.2 1 / 8 "
Levyn pituus5-1 / 4 tuumaa
Levyn leveys5-1 / 4 tuumaa
SireeniEi
Kevät kuormattuKyllä
Käyttökorkeus42 "
KäyttääSisällä / ulkona
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusValaistu / Ei valaistuSireeniHinta
VESTIL SPBOL-42-BL Teräsjousikuormitteinen pollaripiippu ja -vilkku, 42 tuuman korkeus, keltainen | AG7ZAA 4LNY6 SPBOL-42-BL45 1 / 4 "IlluminatedKyllä€244.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPBOL-42 jousitettu teräspollari, korkeus 42 tuumaa, keltainen
€145.91 / yksikkö