VESTIL SPB-P-72 Push Box, Haarukkatrukki-lumiaura, Sivuilla

Tuote: CE4QVL Malli: SPB-P-72
€5,677.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukka Mount lumiaura
Sisältää paristotEi
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys72 "
Laatikon syvyys11 9 / 16 "
VäriSininen, keltainen
Haarukan pituus23.88 "
Fork Pocket Center32 "
Haarukan taskussa2 1 / 2 "
Haarukan paksuus1"
Haarukan leveys7.5 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus26.81 "
SisältääTerän kokonaiskierto 60 astetta.
Pituus54.38 "
MateriaaliTeräs
Terän kokonaiskierto kummallakin puolella60 astetta
Käytettävä haarukkataskun korkeus2 1 / 2 "
Käytettävä haarukkataskun pituus23 7 / 8 "
Käytettävä haarukkataskun leveys7 1 / 2 "
Leveys77 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vestil SPB-P-72 haarukkatrukkilumiaura mahdollistaa aurauksen tasaisilla pinnoilla korkealla sijaitsevissa tuotantolaitoksissa, parkkipaikoilla ja varastoissa. Vestil lumiauran terät helppo kiinnittää haarukkatrukkiin minimoiden varustetarvetta.

Ominaisuudet:

  • Tässä lumiaurassa on manuaalinen kääntömekanismi, joka mahdollistaa kulma-aurauksen molemmilta puolilta.
  • Sen teräsrakenne ja jauhemaalaus estää kosteutta ja lunta kuluttamasta lumiauran terää.
  • Tässä lumiauran terässä on säädettävät jouset, jotka mahdollistavat terän kääntymisen takaisin turvallisuuden vuoksi.
  • Siinä on kelluvat tyynyt kyntämiskorkeuden nopeaa säätöä varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Vestil SPB-P-72 haarukkatrukin lumiauran laatikon syvyys?

V. Siinä on laatikon syvyys 11-9/16 tuumaa.

K. Mikä on Vestil-lumiauran terän leveysluokitus?

V. Tämän lumiauran terän leveys on 72 tuumaa ja korkeus 26-13/16 tuumaa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPB-P-72 Push Box, Haarukkatrukki-lumiaura, Sivuilla
€5,677.08 / yksikkö