VESTIL SL-118-AA-PTDS Säädettävä pinoaja, Powerlift-käyttö, 118 tuuman pituus | CE4QUN

VESTIL SL-118-AA-PTDS säädettävä pinoaja, Powerlift-käyttö, 118 tuuman pituus

Tuote: CE4QUN Malli: SL-118-AA-PTDS
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Akun koko11
Koko2000 lbs.
RullamateriaaliNylon
VäriKeltainen Musta
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaaliNylon
Korkeus82.69 "
HP1 hv
Pituus66.13 "
NostotoimintotyyppiNappi
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus118 "
Maks. Matkan pituus115.875 "
Min. Korkeus2.13 "
Pyörän määrä4
YlikuormitussuojaKyllä
Vaihe1
Alustan materiaaliTeräs
KannettavaKyllä
VirtalähdeSähköjohto
Takapyörän halkaisija.7"
Takapyörän materiaaliNylon
Jännite12V
Leveys58 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMax. KorkeusMaks. Matkan pituusHinta
VESTIL SL-137-AA-PTDS Säädettävä pinoaja, Powerlift-käyttö, 137 tuuman pituus | CE4QUP SL-137-AA-PTDS88.56 "137 "134.875 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL SL-63-AA-PTDS Säädettävä pinoaja, Powerlift-käyttö, 63 tuuman pituus | CE4QUQ SL-63-AA-PTDS82.69 "63 "40.12 "€9,645.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SL-118-AA-PTDS säädettävä pinoaja, Powerlift-käyttö, 118 tuuman pituus