VESTIL SIM-12-WF Kupera tarkastuspeili, pyörällä ja valolla

Varastossa
Tuote: AG7YUX Malli: SIM-12-WF

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€292.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätarkastus Mirror
VäriHopea
Etäisyys katettu12 ft.
Taskulamppu mukanaKyllä
Käsikahvan materiaaliMuovi
Käsittele viimeistelySinkitty
kahvan pituus50 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus1 1 / 2 "
Pituus50 "
MateriaaliAkryyli
MittayksikötJOKA
ShapePyöristetty
TyyppiKupera
Pyörän tyyppiKääntyvä
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9002904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEtäisyys katettukahvan pituusKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL SIM-8 Akryylikupera tarkastuspeili, 8 jalkaa, peitetty etäisyys, hopea | AG7YUY SIM-88 ft.35 "1"35 "8 1 / 4 "€125.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SIM-12-WF Kupera tarkastuspeili, pyörällä ja valolla
€292.00 / yksikkö