Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SIA-C-24 kulmavarsi, 24 tuumaa, galvanoitu | AG7YUU

VESTIL SIA-C-24 ulokekulmavarsi, 24 tuuman koko, galvanoitu

Varastossa
Tuote: AG7YUU Malli: SIA-C-24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokehyllyn kalteva varsi
Käden pituus24 "
Arm tyyli10 asteen kallistetut käsivarret
Varsi tyyppiKaltevat ja suorat asennot
Koko400 lbs.
VäriOranssi
Syvyys26.5 "
MalliYksi
Korkeus7.25 "
Kantavuus400 lb
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Aseiden lukumäärä1
Käyttökelpoinen pituus24 "
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusKokoSyvyysKorkeusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL SIA-C-12 kulmavarsi, 12 tuuman koko, galvanoitu | AG7YUR SIA-C-1212 "800 lbs.14.5 "7.25 "12 "2.5 "€45.67
VESTIL SIA-C-18 kulmavarsi, 18 tuumaa, galvanoitu | AG7YUT SIA-C-1818 "600 lbs.20.5 "7"18 "2.75 "€55.82
VESTIL SIA-C-30 kulmavarsi, 30 tuumaa, galvanoitu | AG7YUV SIA-C-3030 "300 lbs.32.5 "7.25 "30 "2.5 "€72.98
VESTIL SIA-C-36 kulmavarsi, 36 tuumaa, galvanoitu | AG7YUW SIA-C-3636 "200 lbs.38.5 "7.25 "36 "2.5 "€77.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SIA-C-24 ulokekulmavarsi, 24 tuuman koko, galvanoitu
€62.94 / yksikkö