VESTIL SE-7230 Kuorma-auton telakointilevy, teräs, 6430 Lb. Kapasiteetti, koko 72 x 30 tuumaa, keltainen

Tuote: CE3EWV Malli: SE-7230
€1,398.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakkalevy
Kulma11 astetta
Pohjalevyn paksuus0.375 "
Viistokulma11 astetta
Koko7720 lbs.
VäriKeltainen
Etäisyys Bendistä reunaan9"
Etäisyys jalkasta reunaan10 "
LuokkaINX-55
VetimetEi
Korkeus7.56 "
Korkeusero4"
Jalan pituus10 "
Pituus30 "
Kantavuus7720 lbs.
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus7.5625 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys72 "
Levyn paksuus3 / 8 "
Vahvuus55000 psi
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEtäisyys jalkasta reunaanKorkeusKorkeuseroPituusKantavuusLeveysHinta
VESTIL SE-3630 Kuorma-auton telakointilevy, 3700 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 30 tuumaa, teräs | AG7YQE SE-3630-7 9 / 16 "-30 "3700 lbs.36 "€708.67
VESTIL SE-3642 Kuorma-auton telakointilevy, 2650 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 42 tuumaa, teräs | AG7YQF SE-3642-7 9 / 16 "-42 "2650 lbs.36 "€946.34
VESTIL SE-4830 kuorma-auton telakointilevy, 5000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 30 tuumaa, keltainen, teräs | AG7YQG 5XPJ3 SE-483010 "7.56 "4"30 "5000 lbs.48 "€917.59
Tarjouspyyntö
VESTIL SE-4836 Kuorma-auton telakointilevy, 4125 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 36 tuumaa, koko, keltainen, teräs | AG7YQH SE-483610 "8.56 "5"36 "4125 lbs.48 "€1,073.79
VESTIL SE-4848 Kuorma-auton telakointilevy, 3090 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa, keltainen, teräs | AG7YQJ SE-484810 "9.56 "7"48 "3090 lbs.48 "€1,397.32
VESTIL SE-4860 kuorma-auton telakointilevy, 2475 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 60 tuumaa, keltainen, teräs | AG7YQK SE-486010 "12.5 "9"60 "2475 lbs.48 "€1,713.70
VESTIL SE-5430 Kuorma-auton telakointilevy, 5500 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 30 tuumaa, teräs | AG7YQL 5XPJ7 SE-5430-7 9 / 16 "-30 "5500 lbs.54 "€1,012.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SE-7230 Kuorma-auton telakointilevy, teräs, 6430 Lb. Kapasiteetti, koko 72 x 30 tuumaa, keltainen
€1,398.75 / yksikkö