VESTIL SDU-C-6-18 Standard-uloke kaksinkertainen pystytuki, 6 jalkaa, 18 tuuman varret

Varastossa
Tuote: AG7YPN Malli: SDU-C-6-18

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€588.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannatin kaksinkertainen pystyssä
Käden pituus18 "
Arm tyyliKaksipuoliset pystytuet
Pohjan pituus46 "
Koko8600 lbs.
Värisininen
Syvyys47.75 "
MalliKaksinkertainen
Korkeus72.75 "
Kantavuus8600 lb
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Käytettävä käsivarren pituus18 "
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKäden pituusKokoKapasiteetti per pystysuoraSyvyysKorkeuseräKäytettävä käsivarren pituusHinta
VESTIL SDU-C-10-12 Standard-uloke kaksinkertainen pystysuora, 10 jalkaa, 12 tuuman varret | AG7YPJ SDU-C-10-124.75 "12 "9300 lbs.-35.75 "120.06 "Kannatin kaksinkertainen pystyssä12 "€711.48
VESTIL SDU-C-10-18 Standard-uloke kaksinkertainen pystysuora, 10 jalkaa, 18 tuuman varret | AG7YPK SDU-C-10-184.75 "18 "--47.75 "120.06 "Kannatin kaksinkertainen pystyssä18 "€740.14
VESTIL SDU-C-10-24 Standard-uloke kaksinkertainen pystysuora, 10 jalkaa, 24 tuuman varret | AG7YPL SDU-C-10-244.75 "24 "-6500 lbs.40.12 "120.06 "Kannatin kaksinkertainen pystyssä24 "€765.81
VESTIL SDU-C-10-36 Standard-uloke kaksinkertainen pystysuora, 10 jalkaa, 36 tuuman varret | AG7YPM SDU-C-10-364.75 "36 "--83.75 "120.06 "Kannatin kaksinkertainen pystyssä30 ", 36"€821.79
VESTIL SDU-C-6-24 Standard-uloke kaksinkertainen pystysuora, 6 jalkaa, 24 tuuman varret | AG7YPP SDU-C-6-244.75 "24 "7700 lbs.-40.12 "72.75 "Kannatin kaksinkertainen pystyssä24 "€728.60
VESTIL SDU-C-6-36 Standard-uloke kaksinkertainen pystysuora, 6 jalkaa, 36 tuumaa käsivarret | AG7YPT SDU-C-6-364.75 "36 "6000 lbs.-83.75 "72.75 "Kannatin kaksinkertainen pystyssä30 ", 36"€871.81
VESTIL SDU-C-8-12 Standard-uloke kaksinkertainen pystysuora, 8 jalkaa, 12 tuuman varret | AG7YPW SDU-C-8-124.75 "12 "10100 lbs.-35.75 "96.44 "Kannatin kaksinkertainen pystyssä12 "€671.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SDU-C-6-18 Standard-uloke kaksinkertainen pystytuki, 6 jalkaa, 18 tuuman varret
€588.42 / yksikkö