VESTIL SCALE-S-CFT-55-5K digitaalinen lattiavaaka, 5000 Lb. Kapasiteetti, 60 x 60 x 3.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7YLH Malli: SCALE-S-CFT-55-5K

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,283.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia-asteikko
SovellustilatKaupan paino
Sisältää paristotEi
Sisältää paristonEi
Koko5,000 lbs.
Värisininen
YhteysportitRS232DB9
Numeronäytön korkeus42 "
Digitaalinen näytön pituus4 3 / 4 "
Digitaalinen / mekaaninenSähköinen digitaalinen
Näytön korkeus1"
Näytön pituus4 3 / 4 "
Näytön näytön korkeus1"
Näytön tyyppiSähköinen digitaalinen
Näytön leveys4 3 / 4 "
Mitata.23
asteikko1/2 paunaa.
Korkeus4"
Pituus59.125 "
Kantavuus5000 lbs.
MateriaaliTeräs
ToimenpiteetPuntaa, kiloa
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus4 1 / 2 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys60 "
Vaihe1
Lavan korkeus4 1 / 2 "
Platform Pituus60 "
Alustan leveys60 "
tehoAC / 110 V
Jännite115V AC
Leveys59.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 185.4
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)150.18
Laivan leveys (cm)150.18
HS-koodi8423820010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta
VESTIL SCALE-S-CFT-44-10K digitaalinen lattiavaaka, 10000 NTEP, 48 x 48 x 3.5 tuumaa koko | AG7YLE VAAKA-S-CFT-44-10K2 lbs.10000 lbs.48 "48 "48 "48 "€4,166.46
VESTIL SCALE-S-CFT-44-5K digitaalinen lattiavaaka, 5000 Lb. Kapasiteetti NTEP 48 x 48 x 3.5 tuumaa Koko | AG7YLF VAAKA-S-CFT-44-5K1/2 paunaa.5000 lbs.48 "48 "48 "48 "€3,928.72
VESTIL SCALE-S-CFT-55-10K digitaalinen lattiavaaka, 10000 60 NTEP, 60 x 3.5 x 7 tuumaa | AGXNUMXYLG VAAKA-S-CFT-55-10K2 lbs.10000 lbs.60 "60 "60 "60 "€4,520.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SCALE-S-CFT-55-5K digitaalinen lattiavaaka, 5000 Lb. Kapasiteetti, 60 x 60 x 3.5 tuumaa
€4,283.83 / yksikkö