VESTIL SCALE-LT-44-5K Wash Down lattiavaaka, 48 x 48 tuuman koko, 5000 Lb. Kapasiteetti | AG7YKX

VESTIL SCALE-LT-44-5K lattiavaaka, 48 x 48 tuuman koko, 5000 XNUMX Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7YKX Malli: SCALE-LT-44-5K

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,763.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia-asteikko
VäriValkoinen, hopea
Korkeus4"
Pituus48 "
MateriaaliRuostumaton teräs
MittayksikötJOKA
Vaihe1
Jännite115V
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 133.2
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8423820010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
VESTIL SCALE-LT-44-10K Wash Down lattiavaaka, 48 x 48 tuuman koko, 10000 7 Lb. Kapasiteetti | AGXNUMXYKW SCALE-LT-44-10K48 "48 "€12,763.13
VESTIL SCALE-LT-55-10K Wash Down lattiavaaka, 60 x 60 tuuman koko, 10000 7 Lb. Kapasiteetti | AGXNUMXYKY SCALE-LT-55-10K60 "60 "€13,888.46
VESTIL SCALE-LT-55-5K Wash Down lattiavaaka, 60 x 60 tuuman koko, 5000 Lb. Kapasiteetti | AG7YKZ SCALE-LT-55-5K60 "60 "€13,888.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SCALE-LT-44-5K lattiavaaka, 48 x 48 tuuman koko, 5000 XNUMX Lb. Kapasiteetti
€12,763.13 / yksikkö