VESTIL SB-C-8-60 galvanoitu uloketukisarja, koko 96 x 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7YGU Malli: SB-C-8-60

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€111.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCantilever Rack Brace -sarja
Värisininen
Syvyys59 "
Korkeus77.75 "
SisältääAsennustarvikkeet
Pituus60 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötSARJA
Kiinnitysreikien määrä8
pakkauskoko1
TyyppiCantilever Rack Brace -sarja
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
VESTIL SB-C-10-36 galvanoitu uloketukisarja, 120 x 36 tuuman koko | AG7YGF SB-C-10-3635 "95 "4"€88.66
VESTIL SB-C-10-48 galvanoitu ulokepidikesarja, 120 x 48 tuuman koko | AG7YGG SB-C-10-4847 "95 "4"€112.94
VESTIL SB-C-10-60 galvanoitu uloketukisarja, 120 x 60 tuuman koko | AG7YGH SB-C-10-6059 "95 "4"€117.39
VESTIL SB-C-10-72 galvanoitu ulokepidikesarja, 120 x 72 tuuman koko | AG7YGJ SB-C-10-7271 "95 "3.5 "€158.82
VESTIL SB-C-10-96 galvanoitu uloketukisarja, 120 x 96 tuuman koko | AG7YGK SB-C-10-9695 "95 "3.5 "€197.38
VESTIL SB-C-6-36 galvanoitu uloketukisarja, 72 x 36 tuuman koko | AG7YGL SB-C-6-3635 "48 "4"€71.42
VESTIL SB-C-6-48 galvanoitu uloketukisarja, 72 x 48 tuuman koko | AG7YGM SB-C-6-4847 "48 "4"€82.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SB-C-8-60 galvanoitu uloketukisarja, koko 96 x 60 tuumaa
€111.61 / yksikkö