Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SB-48-GDK -liimasarja 3 reikää varten | AG7YFX

VESTIL SB-48-GDK-liimasarja nopeusrajoituksiin, 3 reikää

Varastossa
Tuote: AG7YFX Malli: SB-48-GDK

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpeed ​​Bump -lisävaruste
Pultti Dia.3 / 8 "
Pultin pituus2 ", 1 1/2"
VäriHopea
Korkeus4"
Sisältää(3) teräslevyt, (3) T-mutterit, (3) litteä aluslevy, (3) kuusiopultit
Pituus9"
MittayksikötJOKA
LevymateriaaliTeräs
Levyn koko5 "x 5"
Aluslevy Dia.1 / 2 "
Leveys5"
Toimii yhdessäSB-48

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3506990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusSisältääHinta
VESTIL SB-108-GDK -liimasarja nopeusrajoittimille, 5 reikää | AG7YFP SB-108-GDK2"(5) teräs, (5) levyt, (5) T-mutterit, (5) litteä aluslevy, (5) kuusiopultit€118.63
VESTIL SB-36-GDK -liimasarja 4 reikää varten | AG7YFU SB-36-GDK2 ", 1 1/2"(4) teräslevyt, (4) T-mutterit, (4) litteä aluslevy, (4) kuusiopultit€95.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SB-48-GDK-liimasarja nopeusrajoituksiin, 3 reikää
€77.74 / yksikkö