VESTIL S-2001 puoliautomaattinen vannekone, 23 tuumaa x 35-1/2 tuumaa x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7YEG Malli: S-2001

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,658.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoliautomaattinen vannekone
Säädettävä jännitys11-140 paunaa.
Ampeeria15A
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän halkaisija.3"
Pyörän leveys1 1 / 4 "
VäriKerma
Yhteensopiva hihnan koko1/2 ", 3/8"
Yhteensopiva vannemateriaalipolypropeeni
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus30 "
Pituus23 "
Max. Core Dia.9"
Max. Ytimen leveys8"
Max. Hihnan kireys140 lbs.
MittayksikötJOKA
Min. Hihnan kireys11 lbs.
Pyörän lukumäärä4
Pyörän määrä4
Operaation tyyppiSemi-Automatic
Vaihe1
KannettavaKyllä
VirtalähdeSähköjohto
PintamateriaaliTeräs
Jännite115V AC
Voltit / vaihe115/1
Pyörän materiaaliKova kumi
Leveys35 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 120.6
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)90.17
HS-koodi8422409140
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL S-2001 puoliautomaattinen vannekone, 23 tuumaa x 35-1/2 tuumaa x 30 tuumaa
€2,658.71 / yksikkö