VESTIL S-118-AA-FR Säädettävä haarukkapinoaja, 118 tuumaa korotettu korkeus | AG7YEA

VESTIL S-118-AA-FR säädettävä haarukkapinoaja, 118 tuuman korotettu korkeus

Tuote: AG7YEA Malli: S-118-AA-FR
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€19,014.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Säädettävät haarukatKyllä
Säädettävät jalatKyllä
Akun koko11
akun jännite12V
Koko1500 lbs.
VäriKeltainen Musta
Haarukan pituus36.25 "
Fork Reach25 "
Haarukan leveys26 3 / 4 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.6"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Korkeus79.25 "
HP2 hv
SisältääLaturi
Jalkojen leveys4"
Pituus95 "
Nostokorkeus max.118 "
Kantavuus1500 lbs.
Latauskeskus15 3 / 4 "
Alennettu korkeus2 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Maks. Matkan pituus115.5 "
Max. Haarukoiden välinen leveys26.75 "
Max. Leveys jalkojen välissä40" - 50" , 50"
Max. Leveys jalkojen välissä50 "
MittayksikötJOKA
Min. Nostokorkeus2.5 "
Min. Haarukoiden välinen leveys8.3 "
Min. Leveys jalkojen välissä40.13 "
Paristojen määrä2
Pyörän määrä5
VaiheEi sovellettavissa
VirtalähdeAkkukäyttöinen
Korotettu korkeus118 "
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Tasaisen kapasiteetin haarukat pidennetty 2" - 62" korotettuun korkeuteen800 lbs.
Tasaisen kapasiteetin haarukat pidennetty 62" - 118" korotettuun korkeuteen600 lbs.
Tasaisen kapasiteetin haarukat vedetty sisään 2" - 62" korotettuun korkeuteen1500 lbs.
Tasaisen kapasiteetin haarukat vedetty sisään 62" - 118" korotettuun korkeuteen1000 lbs.
Jännite24V
Leveys57.88 "
Jalkojen välinen leveys40 "- 50"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 744.75
Laivan korkeus (cm)200.66
Laivan pituus (cm)212.09
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL S-118-AA-FR säädettävä haarukkapinoaja, 118 tuuman korotettu korkeus
€19,014.34 / yksikkö