Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL ROLL-D-TT valinnainen työkalutaso | AG7YAG

VESTIL ROLL-D-TT Valinnainen työkalulokero

Varastossa
Tuote: AG7YAG Malli: ROLL-D-TT

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalualusta
Koko10 lbs.
Värisininen
Korkeus5 1 / 16 "
Pituus13 15 / 16 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Käyttökelpoinen pituus13 13 / 16 "
Käytettävä leveys12 "
Leveys12 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.86
Laivan pituus (cm)35.4
Laivan leveys (cm)30.8
HS-koodi8716901090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ROLL-D-TT Valinnainen työkalulokero
€91.45 / yksikkö