VESTIL QW-1 käsikäyttöinen pikakääre, 60 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG7XVL Malli: QW-1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€329.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStretch Wrap -annostelija
VäriHopea
Korkeus60 "
Pituus6.5 "
MateriaaliAlumiini
Max. Core Dia.3"
Maks. Dia.6.5 "
Max. Stretch Wrap Leveys20 "
MittayksikötJOKA
Min. Core Dia.3"
Min. Stretch Wrap Leveys11 "
Käytä Core ID:n kanssa3"
Leveys6.5 "
Wrap pituusalue11 "- 20"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205597000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL QW-1 käsikäyttöinen pikakääre, 60 tuuman koko
€329.30 / yksikkö