VESTIL PYSB-WR punainen pyramidikylttijalusta tankoilla ja pyörillä

Tuote: AG7XUU Malli: PYSB-WR
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€483.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSign Base postilla
Pohjan korkeus22 "
PohjamateriaaliaMatalatiheyksinen polyeteenimuovi
Väripunainen
Syvyys22 "
Halkaisija6"
Suorittaa loppuunUltravioletti ja antistaattiset lisäaineet
Korkeus98 "
Pituus22 "
MateriaaliLDPE
Max. Peruskapasiteetti22 gal.
MittayksikötJOKA
Pyörien lukumäärä2
Lähetä dia.1 3 / 5 "
Viestin pituus1 3 / 5 "
Pylvään leveys1 3 / 5 "
Ensisijainen materiaaliliitäntäMetallia metalliin
Tyyppipohja
Seinämän paksuus1 / 4 "
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliMuovi
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)248.92
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VESTIL PYSB-B sininen pyramidi kyltti tangolla | AG7XUN PYSB-Bsininen€346.31
Tarjouspyyntö
VESTIL PYSB-BK musta pyramidimerkki kyltti | AG7XUP PYSB-BKMusta€346.31
Tarjouspyyntö
VESTIL PYSB-R Punainen pyramidikyltti, napa | AG7XUQ PYSB-Rpunainen€346.31
Tarjouspyyntö
VESTIL PYSB-WB Sininen pyramidikylttijalusta tankoilla ja pyörillä | AG7XUR PYSB-WBsininen€483.94
Tarjouspyyntö
VESTIL PYSB-W-BK Musta Pyramid-kylttijalusta tankoilla ja pyörillä | AG7XUT PYSB-W-BKMusta€483.94
Tarjouspyyntö
VESTIL PYSB-WY Keltainen pyramidikylttijalusta tankoilla ja pyörillä | AG7XUV PYSB-WYKeltainen€483.94
Tarjouspyyntö
VESTIL PYSB-Y keltainen pyramidi kyltti tangolla | AG7XUW PYSB-YKeltainen€346.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PYSB-WR punainen pyramidikylttijalusta tankoilla ja pyörillä
€483.94 / yksikkö