VESTIL PWP-4840 Kierrätetty Nestable Presswood -lava, koko 40.25 tuumaa, ruskea

Tuote: AG7XUL Malli: PWP-4840Ristiviite: 5WRP0
€49.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPestävä lava
Sisältää paristonEi
VäriRuskea
Dynaaminen kuormitettavuus2000 lbs.
Haarukan avautumiskorkeus3 5 / 8 "
Haarukan aukon pituus11 7 / 8 "
Haarukan avautumisleveys10 13 / 16 "
Korkeus5.68 "
Pituus40 1 / 4 "
Kantavuus7500 lbs.
MateriaaliPresswood
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus5.68 "
Kokonaispituus40 1 / 4 "
Lavan sisäänpääsy4-suuntainen sisäänkäynti
Hartsi tyyppiUrea-pohja
Hyllyn dynaaminen kantavuus2000 lbs.
PinottavaEi
Leveys48 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)14.45
Laivan pituus (cm)102.24
Laivan leveys (cm)122.56
HS-koodi4415208000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PWP-4840 Kierrätetty Nestable Presswood -lava, koko 40.25 tuumaa, ruskea
€49.94 / yksikkö