VESTIL PVC-48-WH PVC-kulmasuoja, valkoinen, 48 tuuman korkeus

Tuote: AG7XTQ Malli: PVC-48-WHRistiviite: 5MKE8
€40.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriValkoinen
Syvyys2"
Korkeus48 "
Pituus2"
MateriaaliPVC
Materiaalin paksuus1 / 16 "
MittayksikötJOKA
pakkauskoko1
Tyylikulma90 astetta
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
VESTIL PVC-48-BG PVC-kulmasuoja, beige, 48 tuuman korkeus | AG7XTK 5MKF0 PVC-48-BGBeige2"2"€39.21
Tarjouspyyntö
VESTIL PVC-48-GY PVC-kulmasuoja, harmaa, 48 tuuman korkeus | AG7XTL 5MKE9 PVC-48-GYHarmaa2"2"€6.30
Tarjouspyyntö
VESTIL PVC-48R-BG PVC-kulmasuoja, pyöreä beige, 48 tuuman koko | AG7XTM 5MKF3 PVC-48R-BGBeige3"3"€37.09
Tarjouspyyntö
VESTIL PVC-48R-GY PVC-kulmasuoja, pyöreä harmaa, koko 48 tuumaa | AG7XTN 5MKF2 PVC-48R-GYHarmaa3"3"€37.09
Tarjouspyyntö
VESTIL PVC-48R-WH PVC-kulmasuoja, pyöreä valkoinen, 48 tuuman koko | AG7XTP 5MKF1 PVC-48R-WHValkoinen3"3"€37.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PVC-48-WH PVC-kulmasuoja, valkoinen, 48 tuuman korkeus
€40.53 / yksikkö