VESTIL PTM-GPT kaasukäyttöinen perävaunun siirtokone, 12000 Lb. kapasiteetti, sininen | AG7XRX

VESTIL PTM-GPT kaasukäyttöinen perävaunun siirtokone, 12000 Lb. kapasiteetti, sininen

Tuote: AG7XRX Malli: PTM-GPT
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,130.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun muuttaja
Pallopalveluvalikoima13 "- 24"
Pallokoko1 7/8", 2", 2 5/16"
VäriSininen, keltainen
Etupyörän halkaisija18 "
Etupyörän materiaaliVaahto täytetty
Etupyörän leveys8 1 / 2 "
PolttoainetyyppiBensiini
Korkeus43.5 "
HP5.5 hv
Pituus84.43 ft.
MateriaaliTeräs
Max. Nostokapasiteetti1000 lbs.
MittayksikötJOKA
Pyörien lukumäärä3
Etupyörien lukumäärä2
Takapyörien lukumäärä1
Pyörien lukumäärä3
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
Vetokyky12000 lbs.
Takapyörän halkaisija.12 sisään.
Takarenkaan halkaisija10 "
Takapyörän materiaaliKumi
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Takapyörän leveys2 1 / 2 "
Hinauspallo mukanaKyllä
Tasainen vetokapasiteetti12000 lbs.
Tasainen kielen nostokyky1000 lbs.
Pyörän tyyppiVaahto täytetty
Leveys50.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 367.65
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)224.16
Laivan leveys (cm)129.54
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko Vestil-perävaunun kuljettajaa käyttää kaltevilla pinnoilla?

V. Tämä perävaunun siirtäjä soveltuu vain tasaisille pinnoille. Se tukee kuitenkin epätasaista ja tasaista maastoa kuorman kuljetukseen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PTM-GPT kaasukäyttöinen perävaunun siirtokone, 12000 Lb. kapasiteetti, sininen
€12,130.19 / yksikkö