VESTIL PRTD-10-42-24 Teräslavateline, 10 jalkaa x 42 tuumaa, 24000 lb. Kapasiteetti, vihreä

Tuote: AG7XPM Malli: PRTD-10-42-24
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€419.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkehys
Koko24000 lbs.
VäriVihreä
komponentitkehys
Syvyys7"
Korkeus120 "
ReikäkuvioKyynel
Pituus7"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rust ResistantKyllä
Vakiolattian paksuus8"
Pisaran reiän korkeus1 1 / 8 "
Pisaran reiän leveys3 / 4 "
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.95
Laivan korkeus (cm)304.8
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Yhteensopivat lisävarusteet:

Vestiili Kuormalavatelineet: Niitä käytetään yhdistämään telineen pylväät muodostamaan lavahyllyn lahden tai osan. Pystytukien sijoittamiseksi oikein tämä lavahyllykehys saattaa edellyttää kahden palkin asentamista.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka monta pystytukia tarvitaan kahteen "ajoun" lavahyllyillä?

V. Tarvitset 3 Vestil PRTD -runkoa kahta jatkuvaa "ajoa" varten lavahyllyssä.

K. Vestil PRTD-10-42-24 24 lavatelinekehyksen asentaminen?

A.

  • Aseta lavateline tasaiselle ja tasaiselle pinnalle. Kun päätät asennuspaikkaan, pidä mielessä käytävätilan tarve nostolaitteiden sijoittamista varten.
  • Aseta pystyrunko haluttuun paikkaan ja merkitse lattia pultinrei'illä jalkatyynyihin.
  • Ankkuripulttien tulee olla halkaisijaltaan 1/2 tuumaa, jotta ne vastaavat pystysuorien runko-osien jalkatyynyjen pultin reikiä.
  • Poraa ankkuripulttien reiät ja asenna ankkurointilaitteet.
  • Liu'uta lukkoaluslevy ja sen jälkeen litteä aluslevy jokaiseen pulttiin, ennen kuin ruuvaat pystyrungon maahan.
  • Pultit tulee sitten työntää jalkatyynyjen pultinreikien läpi ja kiinnityslaitteeseen.
  • Aseta palkin lukituskielekkeet (samalle korkeudelle molemmissa päissä, jotta palkki on vaakasuorassa) pystytukien pisara-aukoihin palkkien asentamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusPituusHinta
VESTIL PRTD-10-42-19 Teräslavateline, 10 jalkaa x 42 tuumaa, 19,380 7 Lb. Kapasiteetti, sininen | AGXNUMXXPL PRTD-10-42-1919380 lbs.sininen120 "7"€330.54
Tarjouspyyntö
VESTIL PRTD-12-42-19 Teräslavateline, 12 jalkaa x 42 tuumaa, 19,380 7 Lb. Kapasiteetti, sininen | AGXNUMXXPN PRTD-12-42-1919380 lbs.sininen144 "7"€352.06
Tarjouspyyntö
VESTIL PRTD-12-42-24 Teräslavateline, 12 jalkaa x 42 tuumaa, 24000 Lb. Kapasiteetti, vihreä | AG7XPP PRTD-12-42-2424000 lbs.Vihreä144 "7"€472.44
Tarjouspyyntö
VESTIL PRTD-14-42-19 Teräslavateline, 14 jalkaa x 42 tuumaa, 19,380 7 Lb. Kapasiteetti, sininen | AGXNUMXXPQ PRTD-14-42-1919380 lbs.sininen168 "6 3 / 4 "€415.06
Tarjouspyyntö
VESTIL PRTD-14-42-24 Teräslavateline, 14 jalkaa x 42 tuumaa, 24000 7 Lb. Kapasiteetti, vihreä | AGXNUMXXPR PRTD-14-42-2424000 lbs.Vihreä168 "7"€572.59
Tarjouspyyntö
VESTIL PRTD-16-42-19 Teräslavateline, 16 jalkaa x 42 tuumaa, 19,380 7 Lb. Kapasiteetti, sininen | AGXNUMXXPT PRTD-16-42-1919380 lbs.sininen192 "6 5 / 8 "€452.34
Tarjouspyyntö
VESTIL PRTD-16-42-24 Teräslavateline, 16 jalkaa x 42 tuumaa, 24000 Lb. Kapasiteetti, vihreä | AG7XPU PRTD-16-42-2424000 lbs.Vihreä192 "7"€606.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PRTD-10-42-24 Teräslavateline, 10 jalkaa x 42 tuumaa, 24000 lb. Kapasiteetti, vihreä
€419.45 / yksikkö