VESTIL PMPS-50-DC DC Pallet Master/palvelin pinoaja, 50 tuuman koko, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7XJT

VESTIL PMPS-50-DC DC Pallet Master/palvelin pinoaja, 50 tuuman koko, 4000 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AG7XJT Malli: PMPS-50-DC
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,875.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavapalvelin
Sisältää paristotKyllä
Koko4000 lbs.
RullamateriaaliFenolinen, lasitäytteinen nylon
Pyörän tyyppi(2) Käännä
Värisininen
Johdon pituus96 "
Syvyys66 "
Haarukan korkeus laskettu3"
Haarukan korkeus nostettu50 "
Haarukan pituus36 "
Haarukan leveys4"
Etupyörän halkaisija.8"
Etupyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Etupyörän leveys2"
Täysin hitsattu kehysKyllä
Kahvan korkeus36 "
kahvan pituus36 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus77 "
Pituus66 "
MateriaaliTeräs
Maks. Matkan pituus47 "
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä2
Toiminta(1) 12 voltin tasavirta
Virtalähdesähköinen
Korotettu korkeus50 "
Takapyörän halkaisija.8"
Takapyörän materiaalifenoliset
Takapyörän leveys3"
Jännite12V DC-
Leveys58 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 442.8
Laivan korkeus (cm)195.58
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)147.32
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMaks. Matkan pituusJänniteHinta
VESTIL PMPS-50-AC AC Pallet Master/server Stacker, 50 tuuman koko, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7XJQ PMPS-50-AC77 "-115V AC€8,875.67
Tarjouspyyntö
VESTIL PMPS-50-AIR Ilma/öljy pyörivä poljinjalkakuormalava, 50 tuuman korotettu korkeus, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7XJR PMPS-50-ILMA77 "--€8,875.67
Tarjouspyyntö
VESTIL PMPS-60-AC AC Pallet Master/server Stacker, 60 tuuman koko, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7XJV PMPS-60-AC87 "-115V AC€8,881.36
Tarjouspyyntö
VESTIL PMPS-60-AIR Ilma/öljy Pyörivä jalkakäytävä lavan isäntä/palvelinpinoaja, 60 tuuman koko, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7XJW PMPS-60-ILMA87 "--€8,881.36
Tarjouspyyntö
VESTIL PMPS-60-DC DC Pallet Master/palvelin pinoaja, 60 tuuman koko, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7XJX PMPS-60-DC87 "57 "12V DC-€8,881.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PMPS-50-DC DC Pallet Master/palvelin pinoaja, 50 tuuman koko, 4000 Lb. Kapasiteetti
€8,875.67 / yksikkö