VESTIL PLPG-4848-HD Kuormalava/Juoksu, umpikantinen, 47-1/4 x 47-1/4 x 6 tuuman koko, harmaa, polyeteeni | AG7XFD

VESTIL PLPG-4848-HD-lava/juoksu, kiinteä ylähylly, 47-1/4 x 47-1/4 x 6 tuumaa, harmaa, polyeteeni

Varastossa
Tuote: AG7XFD Malli: PLPG-4848-HD

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€418.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava
VäriMusta
Dynaaminen kuormitettavuus3900 lbs.
Lattiakapasiteetti22000 lbs.
Haarukan avautumiskorkeus3 1 / 2 "
Haarukan avautumisleveys12 1 / 2 "
Korkeus6"
Pituus47 1 / 4 "
MateriaaliHDPE
Staattinen kantavuus8800 lbs.
Leveys47 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)120.02
Laivan leveys (cm)120.02
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLattiakapasiteettiHaarukan avautumisleveysHinta
VESTIL PLPG-4848 Lava/Juoksu, vakiohyllyttävä, 47-1/4 x 47-1/4 x 6 tuumaa, harmaa, polyeteeni | AB2JPE 1MCT3 PLPG-484820000 lbs.12 1 / 4 "€484.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PLPG-4848-HD-lava/juoksu, kiinteä ylähylly, 47-1/4 x 47-1/4 x 6 tuumaa, harmaa, polyeteeni
€418.07 / yksikkö