VESTIL PLC-5 terässäiliön kannen sulkemistyökalu 5 gallonalle, sangon keltainen

Varastossa
Tuote: AE9VKF Malli: PLC-5Ristiviite: 6MRH9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,814.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen kansi lähempänä
VäriKeltainen
Halkaisija11 1 / 4 "
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko5 gal.
Korkeus26 "
MateriaaliTeräs
Max. Mittarin kapasiteetti29 ga.
Min. Mittarin kapasiteetti26 ga.
Korvien lukumäärä16
Säiliön koko5 gal.
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.835
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PLC-5 terässäiliön kannen sulkemistyökalu 5 gallonalle, sangon keltainen
€1,814.74 / yksikkö