VESTIL PLB/S-5 teräspyöräinen Pry Bar Lever, 5000 Lb. Kapasiteetti, 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG7XBL Malli: PLB/S-5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€282.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPry Bar -vipu Dolly
Tangon pituus59 7 / 16 "
Koko5000 lbs.
Värisininen
Syvyys13.25 "
Kahva materiaaliKumi
Korkeus60.75 "
Pituus59.44 "
Nostokorkeus max.5 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Nenälevyn pituus3 1 / 2 "
Nenälevyn paksuus5 / 8 "
Tyyppikilven leveys6"
Pyörien lukumäärä2
TyyppiPrylever-baari
Pyörän halkaisija5"
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliPoly terästä
Pyörän leveys2"
Leveys11.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus max.Tangon pituusKokoMateriaaliNenälevyn pituusLeveysVäriSyvyysHinta
VESTIL PLB/S-6 Steel Pry Bar Lever, 5000 Lb. Kapasiteetti, 6 jalkaa | AG7XBM PLB / S-65 1 / 2 "71 7 / 16 "5000 lbs.Teräs3 1 / 2 "11.62 "sininen13.25 "€323.44
Tarjouspyyntö
VESTIL PLB/S-7 Steel Pry Bar Lever, 5000 Lb. Kapasiteetti, 7 jalkaa | AG7XBN PLB / S-75 1 / 2 "83 7 / 16 "5000 lbs.Teräs3 1 / 2 "11.62 "sininen13.25 "€342.01
Tarjouspyyntö
VESTIL PLB-5 Wood Pry Bar Lever, 4250 Lb. Kapasiteetti, 5 jalkaa | AG7XBP PLB-58"60 "4250 lbs.Puu3 1 / 8 "12.12 "Ruskea7.9375 "€300.64
VESTIL PLB-6 Wood Pry Bar Lever, 4250 Lb. Kapasiteetti, 6 jalkaa | AG7XBQ PLB-68"72 "4250 lbs.Puu3 1 / 8 "12.12 "Ruskea7.9375 "€314.90
Tarjouspyyntö
VESTIL PLB-7 Wood Pry Bar Lever, 4250 Lb. Kapasiteetti, 7 jalkaa | AG7XBR PLB-78"84 "4250 lbs.Puu3 1 / 8 "12.12 "Ruskea7.9375 "€329.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PLB/S-5 teräspyöräinen Pry Bar Lever, 5000 Lb. Kapasiteetti, 5 jalkaa
€282.05 / yksikkö