VESTIL PJ-TRUCK-2 haarukkavaunun telinepyörä, 2 sylinteriä | CE3ELD

VESTIL PJ-TRUCK-2 haarukkavaunun kotelon pidikepyörä, 2 sylinteriä

Tuote: CE3ELD Malli: PJ-TRUCK-2
€943.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyörä
Pohjan pituus20.63 "
Pohjan leveys16 "
Koko400 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä jarrulla, (2) jäykkä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
Sylinterin kapasiteetti2
Syvyys31.9375 "
Korkeus39.38 "
Kantavuus400 lbs.
Lukittavat pyörätEi
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin halk.9 1 / 2 "
Pyörän lukumäärä4
Pyörän määrä4
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaaliPoly poly
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysKokoSyvyysKantavuusHinta
VESTIL PJ-TRUCK-4 haarukkavaunun telinepyörä, 4 sylinteriä | CE3ELE PJ-TRUCK-439 "15.69 "600 lbs.50.4375 "600 lbs.€1,162.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PJ-TRUCK-2 haarukkavaunun kotelon pidikepyörä, 2 sylinteriä
€943.36 / yksikkö