VESTIL PHR-W muovinen lukitussuoja, 15-1/2 tuumaa x 64 tuumaa x 40 tuumaa, koko, valkoinen | AG7WZZ

VESTIL PHR-W muovinen lukitussuoja, 15-1/2 tuumaa x 64 tuumaa x 40 tuumaa, valkoinen

Varastossa
Tuote: AG7WZZ Malli: PHR-W

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€207.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen kaideeste
VäriValkoinen
Kaiteen paksuus2 1 / 2 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus2.5 "
Heijastinnauhan väripunainen
Leveys64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)162.56
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PHR-W muovinen lukitussuoja, 15-1/2 tuumaa x 64 tuumaa x 40 tuumaa, valkoinen
€207.44 / yksikkö