VESTIL PHCH-2-20 ammattimainen ketjunostin, kapasiteetti 2000 lb, 20 jalkaa nostokorkeus

Varastossa
Tuote: AG7WZK Malli: PHCH-2-20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€417.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ketjunostin
ANSI-luokkaB30.16-2003
Koko2,000 lbs.
Luokan tyyppiKannettava käsiketjunostin
VäriOranssi
sisäkorkeus12 7 / 16 "
Korkeus12.38 "
Pituus5.812 "
Nostaa20 ft.
Nosta korkeus20 ft.
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys5.8125 "
Kokonaiskorkeus12.38 "
kokonaisleveys6.19 "
TyyppiKannettava käsiketjunostin
Leveys6.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)31.43
Laivan pituus (cm)14.76
Laivan leveys (cm)15.72
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäkorkeusNostaaKantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
VESTIL PHCH-10-10 Professional Ketjunostin, 10000 lb Kapasiteetti, 10 jalkaa Nostokorkeus | AG7WZB PHCH-10-1023 5 / 8 "10 ft.10000 lbs.7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "€790.25
VESTIL PHCH-10-15 Professional Ketjunostin, 10000 lb Kapasiteetti, 15 jalkaa Nostokorkeus | AG7WZC PHCH-10-1523 5 / 8 "15 ft.10000 lbs.7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "€962.01
VESTIL PHCH-10-20 Professional Ketjunostin, 10000 lb Kapasiteetti, 20 jalkaa Nostokorkeus | AG7WZD PHCH-10-2023 5 / 8 "20 ft.10000 lbs.7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "€1,138.09
VESTIL PHCH-1-10 Professional Ketjunostin, 1000 lb Kapasiteetti, 10 jalkaa Nostokorkeus | AG7WZE PHCH-1-1011 1 / 4 "10 ft.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "€266.18
VESTIL PHCH-1-15 Professional Ketjunostin, 1000 lb Kapasiteetti, 15 jalkaa Nostokorkeus | AG7WZF PHCH-1-1511 1 / 4 "15 ft.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "€317.73
VESTIL PHCH-1-20 Professional Ketjunostin, 1000 lb Kapasiteetti, 20 jalkaa Nostokorkeus | AG7WZG PHCH-1-2011 1 / 4 "20 ft.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "€373.51
VESTIL PHCH-2-10 Professional Ketjunostin, 2000 lb Kapasiteetti, 10 jalkaa Nostokorkeus | AG7WZH PHCH-2-1012 7 / 16 "10 ft.2000 lbs.5.8125 "12.38 "6.19 "€306.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PHCH-2-20 ammattimainen ketjunostin, kapasiteetti 2000 lb, 20 jalkaa nostokorkeus
€417.92 / yksikkö