VESTIL P-2448-2.625 Polyetyleeni Add-A-Level Pohja, 48 tuumaa x 24 tuumaa x 2-7/8 tuumaa 250 Lb. Kapasiteetti, musta | AG7WPB

VESTIL P-2448-2.625 Polyetyleeni Add-A-Level Pohja, 48 tuumaa x 24 tuumaa x 2-7/8 tuumaa 250 Lb. Kapasiteetti, musta

Varastossa
Tuote: AG7WPB Malli: P-2448-2.625

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€190.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason perusyksikkö
Koko250 lbs.
VäriMusta
Korkeus2.875 "
lukituksestaKyllä
Pituus48 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
MittayksikötJOKA
TahrankestäväKyllä
Paksuus2.88 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)7.3
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusPaksuusLeveysHinta
VESTIL P-2436-2.625 Polyetyleeni Add-A-Level Pohja, 36 tuumaa x 24 tuumaa x 2-7/8 tuumaa 250 Lb. Kapasiteetti, musta | AG7WNZ P-2436-2.625Työtason perusyksikkö36 "2.88 "24 "€112.92
VESTIL P-2436-2.625-A Heavy Density Polyeteenin Add-A-tason lisäosa, 250 Lb. Kapasiteetti, musta | AG7WPA P-2436-2.625-ATyötason lisäyksikkö36 "2.63 "24 "€112.92
VESTIL P-2448-2.625-A Heavy Density Polyeteenin Add-A-tason lisäosa, 250 Lb. Kapasiteetti, musta | AG7WPC P-2448-2.625-ATyötason lisäyksikkö48 "2.63 "24 "€190.39
VESTIL P-2496-2.625 Polyetyleeni Add-A-Level Pohja, 96 tuumaa x 24 tuumaa x 2-7/8 tuumaa 250 Lb. Kapasiteetti, musta | AG7WPD P-2496-2.625Työtason perusyksikkö96 "2.88 "24 "€243.37
Tarjouspyyntö
VESTIL P-2496-2.625-A Heavy Density Polyethylene Add-A-Level Add-On, musta | AG7WPE P-2496-2.625-ATyötason lisäyksikkö96 "2.63 "24 "€243.37
Tarjouspyyntö
VESTIL P-3696-2.625 Polyetyleeni Add-A-Level Pohja, 96 tuumaa x 36 tuumaa x 2-7/8 tuumaa 250 Lb. Kapasiteetti, musta | AG7WPF P-3696-2.625Työtason perusyksikkö96 "2.88 "36 "€314.79
Tarjouspyyntö
VESTIL P-3696-2.625-A Heavy Density Polyeteenin Add-A-tason lisäosa, 250 Lb. Kapasiteetti, musta | AG7WPG P-3696-2.625-ATyötason lisäyksikkö96 "2.63 "36 "€314.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL P-2448-2.625 Polyetyleeni Add-A-Level Pohja, 48 tuumaa x 24 tuumaa x 2-7/8 tuumaa 250 Lb. Kapasiteetti, musta
€190.39 / yksikkö