VESTIL OH-15-YEL kaksisilmukkainen kelaketju, keltainen, ripustimella, 15 jalkaa pitkä

Tuote: CE3EHJ Malli: OH-15-YEL
€37.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelaketju
Ketjun pituus15 ft.
KetjumateriaaliTeräs
KetjutyyppiTuplasilmukka
VäriKeltainen
Halkaisija5 / 37 "
Korkeus6"
Mukana koukkuKyllä
Pituus5"
Linkin sisäpituus1 41 / 50 "
Linkin sisäleveys19 / 40 "
Linkin pituus2"
Linkin tyyppiSuoraan
Linkin leveys36 / 59 "
MateriaaliTeräs
Min. Break Force1020 lbs.
Turvallinen työmäärä255 lbs.
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliLeveysHinta
VESTIL OH-15 kaksisilmukkainen kelaketju, ripustimella, 15 jalkaa pitkä | AG7WNC OH-15Harmaa7"Hiiliteräs5"€32.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL OH-15-YEL kaksisilmukkainen kelaketju, keltainen, ripustimella, 15 jalkaa pitkä
€37.09 / yksikkö