VESTIL OEPW-1700 Electric Pressure Washer, 2500 PSI | AG7WNA

VESTIL OEPW-1700 Electric Pressure Washer, 2500 PSI

Tuote: AG7WNA Malli: OEPW-1700

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesuri
Väripunainen
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaali.Käsivarsi
Etupyörän leveys1 1 / 2 "
Korkeus30 "
Letkun pituus50 ft.
Letkun leveys3 / 8 "
Pituus30 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Moottori HP10 hv
Vaihe3
Takapyörän halkaisija.10 "
Takapyörän tyyppiKumi
Takapyörän leveys2 1 / 2 "
Takarenkaan halkaisija10 "
Takapyörän tyyppiKumi
Takapyörän leveys2 1 / 2 "
Jännite230 / 240V
Vesipumppu2500 psi
Leveys20 "
Toimii yhdessäPPW-748

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 146.25
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8451400000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL OEPW-1700 Electric Pressure Washer, 2500 PSI