VESTIL OCC-2 sylinterikytkimet, 200 Lb. Kapasiteetti, kannettava

Varastossa
Tuote: AG7WMP Malli: OCC-2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,395.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikuorma-auto
Takaisin Caster Dia.5"
Takapyörän tyyppiKääntyvä jarrulla
Takapyörän leveys2"
Pohjan pituus26 "
Pohjan leveys27 7 / 8 "
Sisältää paristonEi
Koko200 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
VäriKeltainen
Sylinterin kapasiteetti1
Syvyys16 4 / 9 "
Etupyörän halkaisija.8"
Etupyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Etupyörän määrä2
Etupyörän tyyppiJäykkä
Etupyörän leveys2"
Korkeus53 3 / 8 "
Pituus28 1 / 3 "
Lukittavat pyörätEi
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin koko12 1 / 2 "
MittayksikötJOKA
Min. Sylinterin koko8 1 / 2 "
Takapyörän lukumäärä1
Pyörän lukumäärä3
Sylinterien lukumäärä1
Kiinteiden pyörien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus53 3 / 8 "
Kokonaispituus28 1 / 3 "
kokonaisleveys33"
Nostettu maasta2"
Pyörän halkaisija8"
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.9
Laivan korkeus (cm)135.57
Laivan pituus (cm)71.91
Laivan leveys (cm)83.66
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL OCC-2 sylinterikytkimet, 200 Lb. Kapasiteetti, kannettava
€1,395.93 / yksikkö