VESTIL NPG4-18 teräksinen matalaprofiilinen telinesuoja, 3 x 8 x 17-7/8 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7WMA Malli: NPG4-18

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€62.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavateline
LiitetyyppiPultti päällä
C Kanavan pituus4"
C Kanavan paksuus3 / 16 "
VäriKeltainen
Korkeus18 "
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus4"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennusreiän koko5 / 8 "x 1"
Asennuslevyn reiän halk.0.625 "
Pultinreikien lukumäärä2
Kiinnitysreikien määrä2
Kokonaissyvyys3"
Kokonaiskorkeus17.88 "
Kokonaispituus3"
kokonaisleveys8"
Paksuus3 / 16 "
Käyttökelpoinen pituus1"
Käytettävä leveys4 1 / 4 "
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
VESTIL NPG4-24 teräksinen matalaprofiilinen telinesuoja, 3 x 8 x 23-7/8 tuumaa, keltainen | AG7WMB NPG4-2423.88 "€67.26
VESTIL NPG4-36 teräksinen matalaprofiilinen telinesuoja, 3 x 8 x 35-7/8 tuumaa, keltainen | AG7WMC NPG4-3635.88 "€105.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL NPG4-18 teräksinen matalaprofiilinen telinesuoja, 3 x 8 x 17-7/8 tuumaa, keltainen
€62.97 / yksikkö