VESTIL MU-C-10-12 uloke, yksi pystysuora, keskiteho, 10 jalkaa, 12 tuuman varsi

Tuote: AG7WKE Malli: MU-C-10-12
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,030.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCantilever Single Pysty
Pohjan pituus25 3 / 8 "
Koko15200 lbs.
Kapasiteetti per pystysuora7100 lbs.
Värisininen
komponentitYksipuolinen pystysuora
Syvyys25.375 "
MalliKaksinkertainen
Korkeus120 "
Pituus25.375 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Varren urien välinen etäisyys3 1 / 2 "
Käytettävä käsivarren pituus12 "
Leveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.3
Laivan korkeus (cm)304.8
Laivan pituus (cm)64.45
Laivan leveys (cm)22.23
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusKokoKapasiteetti per pystysuoraSyvyysMalliKorkeusKäytettävä käsivarren pituusHinta
VESTIL MU-C-10-18 uloke, yksi pystysuora, keskiteho, 10 jalkaa, 18 tuuman varsi | AG7WKF MU-C-10-1831 "12600 lbs.5900 lbs.31 "Kaksinkertainen120 "18 "€1,069.36
Tarjouspyyntö
VESTIL MU-C-10-24 uloke, yksi pystysuora, keskiteho, 10 jalkaa, 24 tuuman varsi | AG7WKG MU-C-10-2437 "10500 lbs.5000 lbs.37.375 "Kaksinkertainen120.38 "24 "€1,100.99
Tarjouspyyntö
VESTIL MU-C-10-36 uloke, yksi pystysuora, keskiteho, 10 jalkaa, 36 tuuman varsi | AG7WKH MU-C-10-3649 3 / 8 "9000 lbs.4400 lbs., 3800 lbs.40.12 "Kaksinkertainen120 "30 ", 36"€1,275.67
Tarjouspyyntö
VESTIL MU-C-6-12 uloke, yksi pystysuora, keskiteho, 6 jalkaa, 12 tuuman varsi | AG7WKJ MU-C-6-1225 3 / 8 "8100 lbs.-25.375 "Yksi72 "12 "€702.95
Tarjouspyyntö
VESTIL MU-C-6-18 uloke, yksi pystysuora, keskiteho, 6 jalkaa, 18 tuuman varsi | AG7WKK MU-C-6-1831 "6600 lbs.-31 "Yksi72 "18 "€705.75
Tarjouspyyntö
VESTIL MU-C-6-24 uloke, yksi pystysuora, keskiteho, 6 jalkaa, 24 tuuman varsi | AG7WKL MU-C-6-2437 "5500 lbs.-37 "Yksi72 "24 "€758.67
Tarjouspyyntö
VESTIL MU-C-6-36 uloke, yksi pystysuora, keskiteho, 6 jalkaa, 36 tuuman varsi | AG7WKP MU-C-6-3649 3 / 8 "4700 lbs.4700 lbs., 4100 lbs.--72 "30 ", 36"€816.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MU-C-10-12 uloke, yksi pystysuora, keskiteho, 10 jalkaa, 12 tuuman varsi
€1,030.76 / yksikkö