Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL MRCG-20 Valettu kuminen kulmasuoja, 20 tuuman koko, musta

Varastossa
Tuote: AE4QZC Malli: MRCG-20Ristiviite: 5MKD8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriMusta
Corners90 astetta
Laipan leveys5.5
Korkeus20 "
Pituus5.5 "
MateriaaliKumi
pakkauskoko1
Paksuus3 / 8 "
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaipan leveysKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL MRCG-39 Valettu kumikulmasuoja, 39 tuuman koko, musta | AE4QZD 5MKD9 MRCG-396"39 "6"6"€91.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MRCG-20 Valettu kuminen kulmasuoja, 20 tuuman koko, musta
€88.04 / yksikkö