VESTIL MOTO-LIFT-1100 manuaalinen hydraulinen moottoripyöränostin, 1100 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AG7WEX Malli: MOTO-LIFT-1100
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,013.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoripyörän hissi
Käden pituus6"
Koko1100 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys108 "
Kehyksen pituus65 "
runko Leveys26 3 / 4 "
Korkeus7"
SisältääSaranoitu ramppi ja eturenkaan teline
Pituus108 "
Nosta korkeus32 "
Lift-tyyliSaksilenkki
Alennettu korkeus7"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Operaation tyyppiHydraulinen suorakäyttö
Nosta Aikaa60 sekuntia.
Korotettu korkeus32 "
Rampin pituus21 1 / 2 "
Rampin leveys27 1 / 2 "
Pyörän leveys6"
Leveys35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 310.05
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)274.32
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MOTO-LIFT-1100 manuaalinen hydraulinen moottoripyöränostin, 1100 Lb. Kapasiteetti
€3,013.90 / yksikkö