VESTIL MFM-BELT-16 konenostin, 16 jalkaa hihna | AG7WCR

VESTIL MFM-BELT-16 konenostin, 16 jalkaa

Tuote: AG7WCR Malli: MFM-BELT-16
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€419.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyö
Hihnan pituus16 ft.
Värisininen
Korkeus2"
Pituus1 / 8 "
MateriaaliPolyesteri
MittayksikötPARI
Leveys192 "
Toimii yhdessäMFM-2-RAL, MFM-4-RAL, MFM-6-RAL, MFM-8-RAL, MFM-10-RAL, MFM-12-RAL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)0.32
Laivan leveys (cm)487.68
HS-koodi5407100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan pituusLeveysHinta
VESTIL MFM-BELT-12 konenostin, 12 jalkaa hihna | AG7WCQ MFM-VYHMÄ-1212 ft.144 "€357.88
Tarjouspyyntö
VESTIL MFM-BELT-20 konenostin, 20 jalkaa hihna | AG7WCT MFM-VYHMÄ-2020 ft.240 "€450.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MFM-BELT-16 konenostin, 16 jalkaa
€419.48 / yksikkö