VESTIL MDU-C-10-36 keskiteho, kaksipuolinen uloke, 10 jalkaa, 36 tuuman varret

Tuote: AG7WBT Malli: MDU-C-10-36
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,298.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannatin kaksinkertainen pystyssä
Pohjan pituus82 "
Koko8800 lbs.
Kapasiteetti per pystysuora8800 lbs., 7600 lbs.
Värisininen
komponentitKaksipuolinen pystysuora
Syvyys82 "
MalliKaksinkertainen
Korkeus120 "
Pituus82 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Varren urien välinen etäisyys3 1 / 2 "
Käytettävä käsivarren pituus30 ", 36"
Leveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.5
Laivan korkeus (cm)304.8
Laivan pituus (cm)208.28
Laivan leveys (cm)22.23
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusKokoKapasiteetti per pystysuoraSyvyysKorkeusKäytettävä käsivarren pituusHinta
VESTIL MDU-C-10-12 Keskikäyttöinen kaksipuolinen uloke, pystysuora, 10 jalkaa, 12 tuuman varret | AG7WBP MDU-C-10-1234 "14200 lbs.-34 "120 "12 "€960.58
Tarjouspyyntö
VESTIL MDU-C-10-18 Keskikäyttöinen kaksipuolinen uloke, pystysuora, 10 jalkaa, 18 tuuman varret | AG7WBQ MDU-C-10-1846 "11800 lbs.-46 "120 "18 "€1,098.13
Tarjouspyyntö
VESTIL MDU-C-10-24 Keskikäyttöinen kaksipuolinen uloke, pystysuora, 10 jalkaa, 24 tuuman varret | AG7WBR MDU-C-10-2458 "10000 lbs.-58 "120 "24 "€1,254.14
Tarjouspyyntö
VESTIL MDU-C-6-12 Keskikäyttöinen kaksipuolinen uloke, 6 jalkaa, 12 tuuman varret | AG7WBU MDU-C-6-1234 "16200 lbs.-34 "72 "12 "€728.62
Tarjouspyyntö
VESTIL MDU-C-6-18 Keskikäyttöinen kaksipuolinen uloke, 6 jalkaa, 18 tuuman varret | AG7WBV MDU-C-6-1846 "13200 lbs.--72 "18 "€807.34
Tarjouspyyntö
VESTIL MDU-C-6-24 Keskikäyttöinen kaksipuolinen uloke, 6 jalkaa, 24 tuuman varret | AG7WBW MDU-C-6-2458 "11000 lbs.-58 "72 "24 "€899.12
Tarjouspyyntö
VESTIL MDU-C-6-36 Keskikäyttöinen kaksipuolinen uloke, 6 jalkaa, 36 tuuman varret | AG7WBZ MDU-C-6-3682 "22000 lbs.9400 lbs., 8200 lbs.82 "72 "30 ", 36"€989.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MDU-C-10-36 keskiteho, kaksipuolinen uloke, 10 jalkaa, 36 tuuman varret
€1,298.60 / yksikkö