VESTIL MB-C-6-96 keskitehoinen uloketukisarja, 72 tuumaa x 96 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7WAU Malli: MB-C-6-96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€271.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCantilever Rack Brace -sarja
Värisininen
komponentitAaltosarja
Syvyys96 "
hyödyt6 jalkaa pystysuoraan
Korkeus6"
SisältääAsennustarvikkeet
Pituus96 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Aaltosulkeiden lukumäärä2 vaaka- ja 2 diagonaalista olkaimet
Kiinnitysreikien määrä4
pakkauskoko4
TyyppiSopii pystysuoraan uloketelineeseen 6 Ft.
Leveys95 "
Toimii yhdessäMU-C-6-12, MU-C-6-18, MU-C-6-24, MU-C-6-36, MDU-C-6-12, MDU-C-6-18, MDU-C-6-24, MDU-C-6-36

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)241.3
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyshyödytTyyppiLeveysHinta
VESTIL MB-C-10-36 Medium Duty uloketukisarja, 120 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7WAH MB-C-10-3636 "10 jalkaa pystysuoraanSopii pystysuoraan uloketelineeseen 10 Ft.35 "€187.38
VESTIL MB-C-10-48 Medium Duty uloketukisarja, 120 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7WAJ MB-C-10-4848 "10 jalkaa pystysuoraanSopii pystysuoraan uloketelineeseen 10 Ft.47 "€204.69
VESTIL MB-C-10-60 Medium Duty ulokepidikesarja, 120 tuumaa x 60 tuumaa koko | AG7WAK MB-C-10-6069 "10 jalkaa pystysuoraanSopii pystysuoraan uloketelineeseen 10 Ft.59 "€238.90
VESTIL MB-C-10-72 Medium Duty uloketukisarja, 120 tuumaa x 72 tuumaa koko | AG7WAL MB-C-10-7272 "10 jalkaa pystysuoraanSopii pystysuoraan uloketelineeseen 10 Ft.71 "€243.39
VESTIL MB-C-10-96 Keskitehoinen ulokepidikesarja, 120 tuumaa x 96 tuumaa koko | AG7WAM MB-C-10-9696 "10 jalkaa pystysuoraanSopii pystysuoraan uloketelineeseen 10 Ft.95 "€287.60
VESTIL MB-C-6-36 Medium Duty uloketukisarja, 72 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7WAP MB-C-6-3635 "6 jalkaa pystysuoraanSopii pystysuoraan uloketelineeseen 6 Ft.35 "€164.45
VESTIL MB-C-6-48 Medium Duty uloketukisarja, 72 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7WAQ MB-C-6-4847 "6 jalkaa pystysuoraanSopii pystysuoraan uloketelineeseen 6 Ft.47 "€183.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MB-C-6-96 keskitehoinen uloketukisarja, 72 tuumaa x 96 tuumaa
€271.97 / yksikkö