VESTIL LPRO-92-9-4 matalaprofiilinen telinesuoja, 95.5 x 8 x 9 tuumaa

Tuote: AG7VYG Malli: LPRO-92-9-4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€682.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen konesuoja
LiitetyyppiPultti päällä
Pollarin pituus92 "
VäriKeltainen
Halkaisija4 1 / 2 "
Korkeus8.937 "
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus8"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennuslevyn reiän halk.0.875 "
Asennuslevyn pituus8"
Asennuslevyn leveys8"
Pultinreikien lukumäärä8
Kiinnitysreikien määrä8
Kokonaissyvyys8"
Kokonaiskorkeus8.94 "
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys95.5 "
Levyn pituus8 sisään.
Levyn leveys8 sisään.
Leveys95.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)22.7
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)242.57
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPollarin pituusHalkaisijaAsennuslevyn pituusAsennuslevyn leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VESTIL LPRO-144-9-4 matalaprofiilinen telinesuoja, 147.5 x 8 x 9 tuuman koko | AG7VXV LPRO-144-9-4144 "4 1 / 2 "8"8"8.94 "8"147.5 "€684.59
Tarjouspyyntö
VESTIL LPRO-36-16-2 matalaprofiilinen telinesuoja, 38 x 4 x 16 tuuman koko | AG7VXW LPRO-36-16-236 "1 11 / 16 "4"4"16.38 "4"38.31 "€178.90
VESTIL LPRO-36-16-4 matalaprofiilinen telinesuoja, 39.5 x 8 x 16 tuuman koko | AG7VXX LPRO-36-16-436 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"16.94 "8"40.13 "€260.57
VESTIL LPRO-36-9-2 matalaprofiilinen telinesuoja, 38.5 x 4 x 9 tuumaa | AG7VXY LPRO-36-9-236 "1 11 / 16 "4"4"9.38 "4"38.31 "€151.69
VESTIL LPRO-36-9-4 matalaprofiilinen telinesuoja, 39.5 x 8 x 9 tuumaa | AG7VXZ LPRO-36-9-436 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"8.94 "8"40.13 "€230.39
VESTIL LPRO-48-16-2 matalaprofiilinen telinesuoja, 50.5 x 4 x 16 tuuman koko | AG7VYA LPRO-48-16-248 "1 11 / 16 "4"4"16.38 "4"50.31 "€203.26
VESTIL LPRO-48-16-4 matalaprofiilinen telinesuoja, 51.5 x 8 x 16 tuuman koko | AG7VYB LPRO-48-16-448 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"16.94 "8"52.13 "€291.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LPRO-92-9-4 matalaprofiilinen telinesuoja, 95.5 x 8 x 9 tuumaa
€682.92 / yksikkö