VESTIL LPDT matalaprofiilinen hydraulinen rumputrukki, 600 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7VXR Malli: LPDT

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,606.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
Koko600 lbs.
Pyörän lukkoKyllä
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppiKääntyvä jarrulla
VäriKeltainen
Syvyys37 "
Rumpu Dia.22 1 / 2 "
Rumpukoko55 gal.
Etupyörän halkaisija.2 1 / 2 "
Etupyörän tyyppiJäykkä
Etupyörän leveys1 1 / 2 "
Korkeus60 "
Pituus34 "
Nosta korkeus64.57 "
Alennettu korkeus32 7 / 8 "
MateriaaliTeräs
Max. Vanteen kiinnityskorkeus60 "
MittayksikötJOKA
Min. Etupyörän välys2 1 / 2 "
Pyörän määrä4
Tukijalkin leveys2 1 / 4 "
Tukijalkojen leveys37 5 / 8 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus64 1 / 2 "
Takapyörän halkaisija.3 3 / 16 "
Takapyörän tyyppiKääntyvä jarrulla
Takapyörän leveys1 1 / 4 "
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.25
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)95.57
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mihin korkeuteen Vestil LPDT matalaprofiilinen hydraulinen rumputrukki voi nostaa vanteen?

V. Jalkakäyttöisen hydraulipumpun avulla tämä trukki voi nostaa vanteen jopa 5 jalkaa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LPDT matalaprofiilinen hydraulinen rumputrukki, 600 Lb. Kapasiteetti
€1,606.37 / yksikkö