VESTIL LLF-18 kevyt tuuletinvaihtoehto | AG7VNV

VESTIL LLF-18 latausvalon tuuletinvaihtoehto

Varastossa
Tuote: AG7VNV Malli: LLF-18

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€333.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadataan kevyt lisävaruste
Johto36 sisään.
Johdon pituus36 "
Keskimääräinen virtausnopeus1500 CFM
Korkeus21 "
Pituus8"
Max. Virtausnopeus1800 CFM
MittayksikötJOKA
Min. Virtausnopeus1300 CFM
Moottori HP3 hv
Vaihe1
Valitsin Kytkimen nopeus3
Jännite120V
Leveys21 "
Toimii yhdessäLL-24, LL-40, LL-60, LL-90, LL-SAI-40, LL-SAI-60, HLGN-40, LL-SAF-40, LL-SAF-60, LLS-24, LLS- 40, LLS-60, LLS-90, AALS-40, AALS-60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LLF-18 latausvalon tuuletinvaihtoehto
€333.48 / yksikkö