Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL LL-WG johdinsuoja, 6 tuumaa halk. | AG7VQR

VESTIL LL-WG johdinsuoja, 6 tuumaa halkaisija.

Varastossa
Tuote: AG7VQR Malli: LL-WG

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadataan kevyt lisävaruste
Halkaisija6"
Korkeus2.25 "
Pituus8.75 "
MittayksikötJOKA
Leveys8.75 "
Toimii yhdessäLL-24, LL-40, LL-60, LL-90, LL-SAI-40, LL-SAI-60, HLGN-40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)22.23
HS-koodi8530900000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LL-WG johdinsuoja, 6 tuumaa halkaisija.
€46.18 / yksikkö