VESTIL LL-HD-LED-60 Heavy Duty Led -lataustelakkavalo, pituus 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7VPE Malli: LL-HD-LED-60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€873.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointivalo
Käden pituus60 "
Varsi tyyppiKaksoisvarsi
Keskimääräinen lampun käyttöikä50000 hr.
Sisältää paristonEi
Lampun tyyppiLED
VäriKeltainen
Johdon pituus140 "
Mitata14 ga.
Lampun watti18
MateriaaliValettu alumiini
MittayksikötJOKA
AsennustyyppiSeinä
Aseiden lukumäärä2
Kokonaissyvyys65 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus21 "
Kokonaispituus65 1 / 2 "
kokonaisleveys8 1 / 4 "
Vaihe1
Kytkimen tyyppiKytkin
KääntökulmaAlas
Jännite115V
Watts18W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusVarsi tyyppiJohdon pituusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKääntökulmaHinta
VESTIL LL-HD-LED-24 Heavy Duty Led Loading Dock Light, 24 tuuman pituus | AG7VPC LL-HD-LED-2424 "Yksi140 "14 "25 1 / 4 "8"Puolelta toiselle€795.88
VESTIL LL-HD-LED-40 Heavy Duty Led Loading Dock Light, 40 tuuman pituus | AG7VPD LL-HD-LED-4040 "Kaksoisvarsi140 "17 "47 "8 1 / 8 "Alas€846.03
VESTIL LL-HD-LED-90 Heavy Duty Led Loading Dock Light, 90 tuuman pituus | AG7VPF LL-HD-LED-9090 "Kolminkertainen varsi170 "12 "94 1 / 2 "8 1 / 2 "Puolelta toiselle€1,055.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LL-HD-LED-60 Heavy Duty Led -lataustelakkavalo, pituus 60 tuumaa
€873.26 / yksikkö