VESTIL LAD-RAF-10-24-G rullaavat tikkaat, 58 asteen oterakenne, 10 porrasta

Tuote: AG7VET Malli: LAD-RAF-10-24-G
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,579.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettavat tikkaat
ANSI-luokkaA14.7
Pohjan pituus78.88 "
Pohjan leveys34.25 "
Koko350 lbs.
Pyörä Dia.10 "
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän leveys2 1 / 2 "
Tiivistetty syvyys147 "
Romahtanut korkeus30 "
Tiivistetty leveys36 "
Värisininen
Portaiden välinen etäisyys10 "
Taitettava korkeus30 "
Taita alas pituus147 "
Taita leveys alas36 "
Taitettu korkeus30 sisään.
Taitettu pituus147 sisään.
Taitettu leveys36 "
Etupyörän halkaisija.10 "
Kaiteen korkeus30 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus130 "
Pituus78.88 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero2
Vaiheiden määrä10
Platform Pituus14 "
Takapyörän halkaisija.10 "
Takapyörän leveys2.5 "
Kevät kuormattuEi
Askelkulma58 astetta
Vaiheen syvyys7"
Askelvälit10 "
Vaiheen tyyppiTartuntatuki
Askeleen leveys23 9 / 16 "
Yläosan korkeus100 "
Pyörän tyyppiKova kumi
Pyörät(2) 10 x 2-1 / 2 tuumaa
Leveys34.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 128.25
Laivan korkeus (cm)330.2
Laivan pituus (cm)200.34
Laivan leveys (cm)87
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräPohjan pituusPohjan leveysAskelkulmaAskeleen leveysTiivistetty syvyysTaita alas pituusTaita leveys alasHinta
VESTIL LAD-RAF-10-24-G-EZ Rullaavat tikkaat, 50 asteen oterakenne, 10 askelmaa | AG7VEU LAD-RAF-10-24-G-EZ1095.81 "34.25 "50 astetta23 9 / 16 "157 "157 "36 "€1,653.58
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-RAF-11-24-G Rullautuvat tikkaat, 58 asteen oterakenne, 11 askelmaa | AG7VEX LAD-RAF-11-24-G1185.13 "34.25 "58 astetta23 9 / 16 "159 "159 "36 "€1,732.42
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-RAF-11-24-G-EZ Rullaavat tikkaat, 50 asteen oterakenne, 11 askelmaa | AG7VEY LAD-RAF-11-24-G-EZ11102.75 "34.25 "50 astetta23 9 / 16 "170 "170 "36 "€1,762.36
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-RAF-12-24-G Rullautuvat tikkaat, 58 asteen oterakenne, 12 askelmaa | AG7VFB LAD-RAF-12-24-G1291 "34.25 "58 astetta23 9 / 16 "176 "176 "36 "€1,849.85
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-RAF-12-24-G-EZ Rullautuvat tikkaat, 50 asteen oterakenne, 12 askelmaa | AG7VFC LAD-RAF-12-24-G-EZ12113.31 "34.25 "50 astetta23 9 / 16 "188 "188 "36 "€1,990.06
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-RAF-4-G Rullautuvat tikkaat, 58 asteen kahvarakenne, 4 askelmaa | AG7VFF LAD-RAF-4-G441.5 "28 "58 astetta16 13 / 16 "75 "75 "30 "€1,023.69
VESTIL LAD-RAF-4-G-EZ Roll-A-taitettava tikkaat, 50 asteen oterakenne, 4 askelmaa | AG7VFG LAD-RAF-4-G-EZ445.81 "28 "50 astetta16 13 / 16 "79 "79 "30 "€1,017.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-RAF-10-24-G rullaavat tikkaat, 58 asteen oterakenne, 10 porrasta
€1,579.10 / yksikkö