VESTIL LAD-PW-18-7-G vakiokaltevat tikkaat, kahvatuki, koko 16.8125 tuumaa, 7 askelmaa

Tuote: AG7VBY Malli: LAD-PW-18-7-G
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,229.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ANSI-luokkaA14.7
Pohjan pituus56.25 "
Pohjan leveys23.81 "
Sisältää paristotEi
Koko350 lbs.
RullamateriaaliPoly poly
Värisininen
Portaiden välinen etäisyys10 "
Etupyörän tyyppiJousikuormitteinen kääntö
Etupyörän leveys1 1 / 4 "
Kaiteen korkeus100 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus100 "
Pituus56.25 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Etupyörien lukumäärä2
Takapyörien lukumäärä2
Vaiheiden määrä7
Takapyörän materiaaliPoly poly
Takapyörän tyyppiJäykkä
Takapyörän leveys1 1 / 4 "
Kevät kuormattuKyllä
Askelkulma58 astetta
Vaiheen syvyys7"
Vaiheen tyyppiTartuntatuki
Askeleen leveys16 13 / 16 "
Top Step Depth14 "
Yläosan korkeus70 "
Leveys25.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 93.6
Laivan korkeus (cm)254
Laivan pituus (cm)142.88
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakapyörän tyyppiPohjan pituusPohjan leveysAskeleen leveysEtupyörän leveysKaiteen korkeusKaiteet mukanaKorkeusHinta
VESTIL LAD-PW-18-2-G vakiokaltevat tikkaat, kahvatuki, 16.8125 tuuman koko, 2 askelmaa | AG7VBF LAD-PW-18-2-GKääntyvä lukko34.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"50 "Kyllä50 "€775.97
VESTIL LAD-PW-18-2-G-NHR vakiokaltevat tikkaat, kahvatuki, 16.8125 tuuman koko, 2 askelmaa, ei kiskoa | AG7VBG LAD-PW-18-2-G-NHRKääntyvä lukko25.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Ei20 "€639.83
VESTIL LAD-PW-18-3-G vakiokaltevat tikkaat, kahvatuki, 16.8125 tuuman koko, 3 askelmaa | AG7VBK LAD-PW-18-3-GKääntyvä lukko34.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"60 "Kyllä60 "€801.78
VESTIL LAD-PW-18-3-G-NHR vakiokaltevat tikkaat, kahvatuki, 16.8125 tuuman koko, 3 askelmaa, ei kiskoa | AG7VBL LAD-PW-18-3-G-NHRKääntyvä lukko31.56 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Ei30 "€671.33
VESTIL LAD-PW-18-4-G vakiokaltevat tikkaat, kahvatuki, 16.8125 tuuman koko, 4 askelmaa | AG7VBP LAD-PW-18-4-GKääntyvä lukko40.44 "20.88 "16 13 / 16 "1"70 "Kyllä70 "€996.49
VESTIL LAD-PW-18-4-G-NHR vakiokaltevat tikkaat, kahvatuki, 16.8125 tuuman koko, 4 askelmaa, ei kiskoa | AG7VBQ LAD-PW-18-4-G-NHRKääntyvä lukko38.63 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Ei40 "€876.10
VESTIL LAD-PW-18-5-G vakiokaltevat tikkaat, kahvatuki, 16.8125 tuuman koko, 5 askelmaa | AG7VBU LAD-PW-18-5-GKääntyvä lukko47.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"80 "Kyllä80 "€1,095.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-PW-18-7-G vakiokaltevat tikkaat, kahvatuki, koko 16.8125 tuumaa, 7 askelmaa
€1,229.86 / yksikkö