Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EFDC275-U1 ohjausasema, hetkellinen, 1 käyttäjä, painike, käynnistys/pysäytys, 2 ryhmää

Varastossa
Tuote: AA4CRQ Malli: EFDC275-U1Ristiviite: 12F423

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,228.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausasema
ToimintaHetkellinen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
Syvyys4.69 "
Kotelon materiaaliTempurauta runko ja alumiinisuojus
Korkeus4.63 "
Navan koko3 / 4 "
Navan tyyliSyöttö läpi
IP-luokitus54
Asennuspinta
NEMA-luokitus3
Jengien lukumäärä2
Operaattoreiden lukumäärä1
TurvallisuusarviointiLuokka 1, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka 1, divisioona 2, ryhmät B, C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2I
Operaattorin tyyppiNappi
Leveys6.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaattoreiden lukumääräToimintaYhteydenottolomakeTurvallisuusarviointiOperaattorin tyyppiLeveysSyvyysNavan kokoHinta
APPLETON ELECTRIC EFDC275-J2U2 Painike- ja merkkivaloasema, Momentary/Momentary, 2 operaattoria, Start/Stop | AA4CRP 12F421 EFDC275-J2U22Hetkellinen / hetkellinen1NO / 1NCLuokka 1, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka 1, divisioona 2, ryhmät B, C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2IPainike / Painike / Ohjausvalo / Ohjausvalo6.19 "4.69 "3 / 4 "€1,850.94
APPLETON ELECTRIC EFDC275-U2 ohjausasema, Momentary, 2 operaattoria, Painike, Start/Stop | AA4CRR 12F424 EFDC275-U22Hetkellinen1NO / 1NCLuokka 1, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka 1, divisioona 2, ryhmät B, C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2INappi6.19 "4.69 "3 / 4 "€1,714.11
APPLETON ELECTRIC EFD275-U1 ohjausasema, hetkellinen, 1 käyttäjä, painopainike, käynnistys/pysäytys, 2 ryhmää | AA6DXH 13V175 EFD275-U11Hetkellinen1NO / 1NCLuokka 1, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka 1, divisioona 2, ryhmät B, C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2INappi6.19 "4.69 "3 / 4 "€1,228.58
APPLETON ELECTRIC EFDB110-DU2 pölysuojuksen ohjausasema, hetkellinen, 2 käyttäjää, painike, käynnistys/pysäytys, 1 ryhmä | AA6FAD 13W108 EFDB110-DU22Hetkellinen2NO / 2NCLuokka 1, divisioona 1, ryhmät B, C, D; Luokka 1, jako 2, ryhmät B, C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2INappi3"5.75 "1"€1,170.00
APPLETON ELECTRIC EFDB110-J1U2 Painike- ja merkkivaloasema, Momentary/Momentary, 2 Operaattori, Start/Stop | AA6FAE 13W111 EFDB110-J1U22Hetkellinen / hetkellinen1NO / 1NCLuokka 1, divisioona 1, ryhmät B, C, D; Luokka 1, jako 2, ryhmät B, C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2IPainike / painike / ohjausvalo3"4.69 "1"€1,173.24
APPLETON ELECTRIC EFDB110-U2 ohjausasema, hetkellinen, 2 käyttäjää, painike, käynnistys/pysäytys, 1 ryhmä | AA6FAG 13W114 EFDB110-U22Hetkellinen1NO / 1NCLuokka 1, divisioona 1, ryhmät B, C, D; Luokka 1, jako 2, ryhmät B, C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2INappi3"4.69 "1"€993.96
APPLETON ELECTRIC EFDB110-UM1 ohjausasema, huollettu, 1 kuljettaja, sienipää, hätäpysäytys, 1 ryhmä | AA6FAH 13W115 EFDB110-UM11Ylläpitäjä1NO / 1NCLuokka 1, divisioona 1, ryhmät B, C, D; Luokka 1, jako 2, ryhmät B, C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2ISieni3"4.69 "1"€933.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFDC275-U1 ohjausasema, hetkellinen, 1 käyttäjä, painike, käynnistys/pysäytys, 2 ryhmää
€1,228.58 / yksikkö