VESTIL LAD-MM-2-P huoltotikkaat, 2 askelmaa, rei'itetty, terästä | AG7VAP

VESTIL LAD-MM-2-P huoltotikkaat, 2 askelmaa, rei'itetty, terästä

Varastossa
Tuote: AG7VAP Malli: LAD-MM-2-P

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€990.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ANSI-luokkaA14.7
Pohjan pituus38.5 "
Pohjan leveys29.5 "
Sisältää paristotEi
Koko350 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
Portaiden välinen etäisyys10 "
Etupyörän halkaisija.4"
Kaiteen korkeus30 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus50 "
Pituus38.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero2
Vaiheiden määrä2
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän leveys1 1 / 4 "
Turvaketju3 / 16 "
Kevät kuormattuEi
Askelkulma58 astetta
Vaiheen syvyys7"
Askelvälit10 "
Vaiheen tyyppirei'itetty
Askeleen leveys24 "
Ylimmän alustan pituus21 "
Ylätason leveys24 "
Yläosan korkeus20 "
Pyörän halkaisija4"
Pyörän tyyppiPoly-on-poly
Pyörän leveys1.25 "
Leveys29.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)74.93
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysKaiteen korkeusKorkeusVaiheiden määräHinta
VESTIL LAD-MM-10-P huoltotikkaat, 10 askelmaa, rei'itetty, terästä | AG7VAH LAD-MM-10-P81.13 "32 "30 "130 "10€2,133.19
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-MM-11-P huoltotikkaat, 11 askelmaa, rei'itetty, terästä | AG7VAK LAD-MM-11-P87.38 "32 "30 "140 "11€1,779.58
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-MM-12-P huoltotikkaat, 12 askelmaa, rei'itetty, terästä | AG7VAM LAD-MM-12-P93.25 "32 "36 "156 "12€1,838.32
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-MM-3-P huoltotikkaat, 3 askelmaa, rei'itetty, terästä | AG7VAR LAD-MM-3-P38.5 "29.5 "30 "60 "3€1,050.78
VESTIL LAD-MM-4-P huoltotikkaat, 4 askelmaa, rei'itetty, terästä | AG7VAU LAD-MM-4-P43.63 "29.5 "30 "70 "4€1,397.56
VESTIL LAD-MM-5-P huoltotikkaat, 5 askelmaa, rei'itetty, terästä | AG7VAW LAD-MM-5-P49.75 "29.5 "30 "80 "5€1,222.70
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-MM-6-P huoltotikkaat, 6 askelmaa, rei'itetty, terästä | AG7VAY LAD-MM-6-P56.69 "29.5 "30 "90 "6€1,653.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-MM-2-P huoltotikkaat, 2 askelmaa, rei'itetty, terästä
€990.80 / yksikkö