VESTIL LAD-MM-2-G huoltotikkaat, 2 askelmaa, kahvatuki, terästä | AG7VAN

VESTIL LAD-MM-2-G huoltotikkaat, 2 askelmaa, kahvatuki, terästä

Varastossa
Tuote: AG7VAN Malli: LAD-MM-2-G

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,000.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ANSI-luokkaA14.7
Pohjan pituus38.5 "
Pohjan leveys29.5 "
Sisältää paristotEi
Koko350 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
Portaiden välinen etäisyys10 "
Etupyörän halkaisija.4"
Kaiteen korkeus30 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus50 "
Pituus38.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero2
Vaiheiden määrä2
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän leveys1 1 / 4 "
Turvaketju3 / 16 "
Kevät kuormattuEi
Askelkulma58 astetta
Vaiheen syvyys7"
Askelvälit10 "
Vaiheen tyyppiTartuntatuki
Askeleen leveys24 "
Ylimmän alustan pituus21 "
Ylätason leveys24 "
Yläosan korkeus20 "
Pyörän halkaisija4"
Pyörän tyyppiPoly-on-poly
Pyörän leveys1.25 "
Leveys29.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)74.93
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysKaiteen korkeusKorkeusVaiheiden määräHinta
VESTIL LAD-MM-10-G huoltotikkaat, 10 askelmaa, kahvatuki, terästä | AG7VAG LAD-MM-10-G81.13 "32 "30 "130 "10€2,070.50
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-MM-11-G huoltotikkaat, 11 askelmaa, kahvatuki, terästä | AG7VAJ LAD-MM-11-G87.38 "32 "30 "140 "11€2,355.33
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-MM-12-G huoltotikkaat, 12 askelmaa, kahvatuki, terästä | AG7VAL LAD-MM-12-G93.25 "32 "36 "156 "12€1,922.74
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-MM-3-G huoltotikkaat, 3 askelmaa, kahvatuki, terästä | AG7VAQ LAD-MM-3-G38.5 "29.5 "30 "60 "3€1,062.31
VESTIL LAD-MM-4-G huoltotikkaat, 4 askelmaa, kahvatuki, terästä | AG7 ALV LAD-MM-4-G43.63 "29.5 "30 "70 "4€1,168.25
VESTIL LAD-MM-5-G huoltotikkaat, 5 askelmaa, kahvatuki, terästä | AG7VAV LAD-MM-5-G49.75 "29.5 "30 "80 "5€1,487.71
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-MM-6-G huoltotikkaat, 6 askelmaa, kahvatuki, terästä | AG7VAX LAD-MM-6-G56.69 "29.5 "30 "90 "6€1,627.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-MM-2-G huoltotikkaat, 2 askelmaa, kahvatuki, terästä
€1,000.76 / yksikkö