VESTIL LAD-4-WP kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, rei'itetyt 4 askelmaa, valkoinen, teräs

Tuote: AG7UWY Malli: LAD-4-WP
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€627.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ANSI-luokkaA14.7
Pohjan pituus31.81 "
Pohjan leveys21.13 "
Sisältää paristotEi
Koko300 lbs.
Pyörä Dia.1 1 / 2 "
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän leveys3 / 4 "
VäriValkoinen
Portaiden välinen etäisyys8"
Etupyörän halkaisija.1.5 "
Etupyörän leveys0.75 "
Kaiteen korkeus34 3 / 4 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus72.94 "
Pituus31.812 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Vaiheiden määrä4
Takapyörän halkaisija.1.5 "
Takapyörän leveys0.75 "
Kevät kuormattuKyllä
Askelkulma58 astetta
Vaiheen syvyys8"
Vaiheen tyyppirei'itetty
Askeleen leveys16 "
Top Step Depth11 "
Yläaskelman leveys16 "
Leveys21.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)185.26
Laivan pituus (cm)80.8
Laivan leveys (cm)53.66
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPortaiden välinen etäisyysKaiteet mukanaKorkeusVaiheiden määräAskelkulmaVaiheen syvyysHinta
VESTIL LAD-1-W kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, 1-portainen, valkoinen, teräs | AG7UWC LAD-1-W16.13 "9.5 "Ei9.5 "116 astetta11 "€287.60
VESTIL LAD-1-WP kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, rei'itetyt 1-portaiset, valkoinen, teräs | AG7UWD LAD-1-WP16.13 "9.5 "Ei9.5 "116 astetta11 "€277.58
VESTIL LAD-2-W kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, 2 askelmaa, valkoinen, teräs | AG7UWJ LAD-2-W20.25 "8"Ei18.5 "258 astetta8"€395.01
VESTIL LAD-2-WP kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, rei'itetyt 2-portaat, valkoinen, teräs | AG7UWK LAD-2-WP20.25 "8"Ei18.5 "258 astetta8"€389.40
VESTIL LAD-3-W kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, 3 askelmaa, valkoinen, teräs | AG7UWQ LAD-3-W25.56 "8"Kyllä63.44 "358 astetta8"€575.48
VESTIL LAD-3-WP kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, rei'itetyt 3 askelmaa, valkoinen, teräs | AG7UWR LAD-3-WP25.56 "8"Kyllä63.44 "358 astetta8"€564.10
VESTIL LAD-4-W kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, 4 askelmaa, valkoinen, teräs | AG7UWX LAD-4-W31.81 "8"Kyllä72.94 "458 astetta8"€639.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-4-WP kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, rei'itetyt 4 askelmaa, valkoinen, teräs
€627.06 / yksikkö